| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000215027 Herst.-Nr.: 3983 2000 33 EAN/GTIN: 4016753123824 |
| |
|
| | |
| galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 280mm Weitere Informationen: | | passend für: | mittelschwere Türen | max. Türgewicht: | 40 kg | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Türstärke: | 25 - 30 mm | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,84* | € 20,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,96* | € 20,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,75* | € 21,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,94* | € 22,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,63* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|