| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000215026 Herst.-Nr.: 3983 1000 33 EAN/GTIN: 4016753123817 |
| |
|
| | |
| galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 280mm Weitere Informationen: | | passend für: | leichte Türen | max. Türgewicht: | 25 kg | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Türstärke: | 18 - 25 mm | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodentürschließer, Federschliesser |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,50* | € 17,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,60* | € 17,32* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 17,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,80* | € 17,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,86* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|