| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000207454 Herst.-Nr.: 10002000 EAN/GTIN: 4021226291245 |
| |
|
| | |
| passend für Gleitschiene TS 90 Impulse · zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene · einstellbar zwischen 80° und max. 120° · soll verhindern, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt · geprüft gemäß EN 1154 · Ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den TürstopperWeitere technische Eigenschaften:· Begrenzungsbereich bis: 120°· Begrenzungsbereich von: 80° Weitere Informationen: | | max. Türbreite: | 950 mm | passend für: | Gleitschiene TS 90 Impulse | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,03* | € 18,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,00* | € 18,41* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,00* | € 18,41* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,31* | € 18,91* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,61* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|