| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000207435 Herst.-Nr.: 22002501 EAN/GTIN: 4021226264270 |
| |
|
| | |
| Scherengestänge Rastfeststellung zu TS 71 und TS 72· ohne Abschaltung Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | Feststellgestänge | für Türbreite: | max. 1100 mm | passend für: | f. TS 71 und TS 72 | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 29,55* | € 37,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,76* | € 40,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,22* | € 40,66* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,06* | € 43,05* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,94* | € 45,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|