Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastfeststellarm weiß 9016 Feststellgestänge f.TS 71 u.TS 72 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-3000207434
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22002511
EAN/GTIN:
     4021226264324
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
feststellarm
Scherengestänge Rastfeststellung zu TS 71 und TS 72· ohne Abschaltung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
Feststellgestänge
für Türbreite:
max. 1100 mm
passend für:
f. TS 71 und TS 72
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststellarme, Scherenarm, Scherengestänge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,06*
€ 44,60*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 34,22*
€ 44,64*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 44,78*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 47,53*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 37,07*
€ 49,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
83001401
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.