Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLTschuh PORTEO Gleitsch.PORTEO weiß DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000207255_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000207255_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207255
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     60041311
EAN/GTIN:
     4021226263778
Suchbegriffe:
Glastürschuh
zur Befestigung der Gleitschiene an Ganzglastüren · keine Glasbearbeitung erforderlich · nur Sturzmontage auf der Bandseite möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Türstärke max.:
10 mm
Türstärke min.:
8 mm
passend für:
Gleitschiene PORTEO
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,70*
€ 98,24*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,76*
€ 98,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 98,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 99,12*
€ 4,95*
ab € 84,96*
€ 109,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.