Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 73 EMF silber EN 6 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000207017
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53070101
EAN/GTIN:
     4021226008614
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Scherengestänge-Türschließer · Normalmontage · geprüft nach DIN EN 1154 · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Verteilerdose mit Anschlusskabel · Betriebsspannung 24 V DCWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
40 mm
Schließerlänge:
225 mm
Feststellbereich bis:
180 °
Feststellbereich von:
75 °
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 479,87*
€ 538,53*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 478,63*
€ 539,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 482,60*
€ 541,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 478,81*
€ 544,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 525,75*
€ 602,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,04*
€ 641,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,85*
€ 635,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,12*
€ 604,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
73000110
ab € 16,40*
Zubehör
dormakaba
75400100
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.