Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.f.Gleitsch.G-N weiß 9016 H.30mm DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255155_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255155_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207005
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64400011
EAN/GTIN:
     4021226302927
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
30 mm · zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Länge:
442 mm
passend für:
Gleitschiene G-N
Höhe:
30 mm
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsplatte, Grundplatte, Montageplatten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 24,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 24,13*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,63*
€ 24,30*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 25,07*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43020001
ab € 141,32*
Sonstiges
dormakaba
64010001
ab € 23,87*
Sonstiges
dormakaba
64010010
ab € 25,86*
Sonstiges
dormakaba
64010011
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.