Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 477.90.070 einfach A.108mm PA 90 tiefschwarz H.163mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206897_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206897_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206893
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.070 90
EAN/GTIN:
     4014884739181
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Haken mit abgewinkeltem Huthaken · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 165 mm hoch, 110 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben · Artikel: HEWI 477.90.070Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: Haken mit abgewinkeltem Huthaken
Weitere Informationen:
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Ausladung:
108 mm
Höhe:
163 mm
Ausführung:
einfach
Material:
Polyamid
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Aufhängehaken, Huthaken, Jackenhaken, Wirtshaushaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 11,84*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,15*
€ 12,65*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,19*
€ 12,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,17*
€ 12,83*
1
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 90
ab € 7,64*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 90
ab € 8,42*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 90
ab € 5,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 90
ab € 10,70*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 90
ab € 3,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 90
ab € 4,55*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 90
ab € 2,84*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 90
ab € 2,30*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 90
ab € 2,71*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004546
ab € 17,61*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 90
ab € 6,18*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 90
ab € 5,37*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML 90
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.