Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.45mm L.1000x45mm S.5mm STA TZN D.16mm rd GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200270
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     314347
EAN/GTIN:
     4004338314347
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1000 mm
ladenband
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Loch-Ø: 9 / 11 x 11mm· Maß c: 45mm· Maß b Ø: 16mm· Maß a: 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4 / 1
Stärke:
5 mm
Breite:
45 mm
Länge:
1000 x 45 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
abgerundet
Material:
Stahl
Ø:
16 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,23*
1 Tag
32
1
€ 5,59*
ab € 8,46*
€ 11,28*
Lager 1498
45
1
€ 6,95*
ab € 8,50*
€ 11,34*
3 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 8,53*
€ 11,55*
1 Tag
45
8
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
314194
ab € 5,31*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314248
ab € 6,03*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314293
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.