Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB1000x45 mm, Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-314347
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314347
EAN/GTIN:
     4004338314347
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
ladenband 1000 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 1000 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
1000 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.754 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31434 7
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
314194
ab € 5,44*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314248
ab € 6,05*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314293
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.