Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 800x45 mm, Rolle Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     C709-314293
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314293
EAN/GTIN:
     4004338314293
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 800 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 800 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31429 3
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.423 kg
Loch-Ø 1:
9 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Maß a 1:
800 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
16 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
314194
ab € 5,36*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314248
ab € 6,07*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314347
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.