| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000200033 Herst.-Nr.: 1300/0035/00 EAN/GTIN: 4006632190115 |
| |
|
| | |
| Drückergarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben· Zylinderabdeckung: ohne ZA· Norm: DIN 1906· Lagerung: fest/drehbar Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Lochung: | PZ | Breite: | 36 mm | Länge: | 245 mm | Schildstärke: | 10 mm | Form: | abgerundet | Ausführung: | Drückergarnitur | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Farb-Nr.: | EST | Modell: | Kronos 1300/0035 | Entfernung: | 92 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | EDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profiltürbeschlag, Profiltür-Drückergarnituren, Rahmentürbeschlag, Rahmentür-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,48* | € 61,92* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 47,70* | € 61,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 47,01* | € 62,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 51,79* | € 67,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,57* | € 68,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|