Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035 VA EST PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000200033
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1300/0035/00
EAN/GTIN:
     4006632190115
Suchbegriffe:
Profiltürbeschlag
Profiltür-Drückergarnituren
Rahmentürbeschlag
Rahmentür-Drückergarnituren
Drückergarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben· Zylinderabdeckung: ohne ZA· Norm: DIN 1906· Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Breite:
36 mm
Länge:
245 mm
Schildstärke:
10 mm
Form:
abgerundet
Ausführung:
Drückergarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
EST
Modell:
Kronos 1300/0035
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 47,38*
€ 61,19*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 46,86*
€ 61,25*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,25*
€ 66,41*
2 Tage
6
€ 7,99*
ab € 51,99*
€ 66,41*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 53,07*
€ 67,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/00
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.