| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000200019 Herst.-Nr.: 1317/7020/01 EAN/GTIN: 4006632171855 |
| |
|
| | |
| Schlosskastenkurzschild mit geradem Knopf · Entfernung 72 mm · PZ-gelocht · massives Schild · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Knopf mit M-12 Gewinde · Schraublochabstand 67 mm · Stärke 10 mm · Höhe 161 mm · Breite 30 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Aluminium · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Schraublochabstand: 67mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Entfernung: 72mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Ausführung: | fest | Lochung: | PZ | Breite: | 30 mm | Höhe: | 161 mm | Modell: | 1317/7020 | Vierkant: | 8 mm | Marke: | EDI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,10* | € 11,53* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,22* | € 11,59* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,13* | € 11,64* | | | | | 28 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 11,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,84* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|