Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combimaster DX - Mehrzweckleiter 2 x 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-44870
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44870
EAN/GTIN:
     4003866448708
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Combimaster DX - Mehrzweckleiter 2 x 10 Sprossen

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

  • Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Mit Querrohr für sicheres Stehen.
  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
4,94 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38 mm
Leiterlänge, eingefahren:
2,98 m
senkr. Höhe als Stehleiter:
2,81 m
Arbeitshöhe:
5,7 m
Breite Quertraverse:
0,9 m
Sprossenanzahl:
2 x 10
Gewicht:
12,3 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 256,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,37*
€ 257,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,85*
€ 269,57*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 223,73*
€ 272,73*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 226,10*
€ 274,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.