| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-77490012 Herst.-Nr.: 77490012 EAN/GTIN: 4018754240579 |
| |
|
| | |
| · Ex-geschützt für Zone 1 · Zertifizierungen: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db · dreimal heller als herkömmliche Stiftlampen durch leistungsstarke LED · robustes, elektrisch nicht leitendes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS/Polykarbonat · hohe Schlagfestigkeit und reduzierte Blendwirkung durch gummierten Lampenkopf · gleichbleibend heller Strahl über 80 % der Lebensdauer der Alkaline-Batterien durch eLED-Elektronik · gummierter Heckdruckschalter für Dauer- und Momentanlicht · einfaches Verstauen durch integrierte Cliphalterung nah am Lampenkopf · Wasserdicht nach IP68 in bis zu 3 m Wassertiefe · Helligkeit: 35 Lumen · Leuchtweite: 64 m · Brenndauer: 3 Stunden · Batterien: 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | L (mm): | 132 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, LED-Stiftlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,56* | € 49,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,08* | € 52,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 39,94* | € 52,38* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,36* | € 52,48* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,41* | € 52,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|