Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-118319 Herst.-Nr.: DGNR112ES4408 EAN/GTIN: 4047322722742 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelgewindenippel, R 1 1/2, AG, SW 50, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen:  |  | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | R 1 1/2 | L1: | 47,5 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 7-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 5,09* | € 7,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,50* | € 8,30* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 5,89* | € 8,34* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,88* | € 9,72* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 6,90* | € 9,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|