Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, Robustausführung, G 1/2 unten, -1 / +3,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14971-102018
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     500/2
EAN/GTIN:
     4047322094894
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät

Mano. in Robustausf. mit CrNi-Stahlgeh., Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 212.20, Güteklasse 1,0, Messber. -1 / +3,0 bar, Ø 100

Rohrfedermanometer in Robustausführung.

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,

die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Güteklasse:
1,0
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 34,96*
€ 44,68*
3 Tage
3
€ 6,80*
ab € 34,84*
€ 44,90*
7 Tage
3
€ 4,90*
ab € 35,48*
€ 45,64*
€ 4,79*
ab € 37,20*
€ 47,74*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 46,02*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
AS100
€ 10,38*
Zubehör
WIKA
9080/M
€ 33,67*
Zubehör
WIKA
9180/M
€ 38,01*
Zubehör
WIKA
9016/M
€ 22,01*
Zubehör
WIKA
9115/M
€ 24,66*
Zubehör
WIKA
MAVM12B
€ 146,16*
Zubehör
WIKA
MAVM12A
€ 94,33*
Zubehör
WIKA
9012
€ 21,91*
Zubehör
WIKA
9004/M
€ 15,03*
Zubehör
WIKA
9005/60
€ 23,67*
Zubehör
WIKA
9005/40
€ 27,66*
Zubehör
WIKA
9009/M
€ 14,23*
Zubehör
WIKA
9010/60
€ 24,80*
Zubehör
WIKA
9013
€ 30,88*
Zubehör
WIKA
9014
€ 21,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.