Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank 66 mit Monitorgehäuse T520mm, B1100xT520xH1770mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-1100-M66-MG2.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100-M66-MG2.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Schrank - Modell 66-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Tastaturfach(Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B1020 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|2 x Innenschublade B1020 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Höhe:
1770 mm
Gewicht:
93 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,15*
€ 1.011,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,57*
€ 1.011,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,01*
€ 1.016,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,10*
€ 1.045,18*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 981,88*
€ 1.111,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,94*
€ 1.204,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,42*
€ 1.200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,22*
€ 1.156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,65*
€ 1.118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,57*
€ 1.053,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
€ 108,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.