Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeschrank L3.0, B580xT650xH645mm, 3xSchublade-TA, B580xT650xH620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-L3.0A.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L3.0A.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Unterbau-Container Serie 7000 (ohne Top)|B580 x T650 x H620 mm|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Tiefe:
650 mm
Höhe:
620 mm
Gewicht:
51 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Plattenart:
ohne-Top
Schubladenanzahl:
3
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,20*
€ 459,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,00*
€ 459,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,20*
€ 459,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,11*
€ 462,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,15*
€ 478,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,17*
€ 546,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,03*
€ 526,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,58*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,22*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,95*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,56*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.