Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 2503/2 AR 120 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-41982401
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41982401
EAN/GTIN:
     4007220146699
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Feinschleifstift
Ideal zum Feinstschleifen aller metallischen Werkstoffe, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, im Dentalbereich und in der Schmuckindustrie, geeignet.
Die kleinen Durchmesser eignen sich aufgrund ihrer Bauart besonders zur Bearbeitung enger und schwer zugänglicher Stellen.
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2503/2 AR 120 GR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
,4 kg
max. Drehzahl:
11400 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
354
100
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,84*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,87*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,97*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,00*
Lager 1498
1647
100
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460023
ab € 4,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460030
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.