Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SC 2503/2 AR 120 GR, Pferd POLIFLEX-Feinschleifscheibe PF SC 2503/2 AR 120 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536132
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41982401
EAN/GTIN:
     4007220146699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Feinschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF SC 2503/2 AR 120 GR, POLIFLEX-Feinschleifscheibe PF SC 2503/2 AR 120 GR 41982401, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Bohrungs-ø:
2 mm
Breite:
3 mm
Durchmesser:
25 mm
Opt. RPM von:
7500 RPM
Form:
Scheibe
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
11400 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2503/2 AR 120 GR
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
max. Drehzahl:
11400 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifspitze, Schleifstift, exzenterschleifblatt k120, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, POLI-Feinschleifscheibe, POLIFLEX-FEINSCHLEIFSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
354
100
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,84*
Lager 260
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,87*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,97*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,00*
100
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460023
ab € 4,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460030
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.