Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Spotle Drill 8,0x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Co Spotle Drill 8,0x40 mm
HSS-Co Spotle Drill 8,0x40 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-70840
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     70840
EAN/GTIN:
     4000146708408
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
schweißpunktbohrer 8mm
HSS-Co Spotle Drill 8,0x40 mm
Präziser Schweißpunktbohrer für Pneumatikmaschinen
  • Kein Abgleiten vom Schweißpunkt aufgrund des Spezialanschliffs mit Zentrumspitze - Form E
  • Kein nachträgliches Abschleifen des Schweißpunktes nötig
  • Spezial-Schaft zur Verwendung in Pneumatikmaschinen
  • Ratterfreies Arbeiten
  • Für sauberes, gratfreies Ausfräsen von Schweißpunkten
  • Geeignet für Stahl, Bleche, Buntmetalle und Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Material
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Toleranz:
Toleranz
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Ø:
Ø mm
L1:
L1 mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißpunkt fräser, projahn schweißpunktbohrer, HSS-Co, Spotle, Drill, 8,0x40, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 9,51*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,63*
Lager 1498
10
10
€ 5,50*
ab € 8,00*
€ 9,92*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.