Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit Box mit markierten Bits 33tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Box mit markierten Bits 33tlg, kleines Box-Set 1/4 Zoll Sortiment mit kleiner Umschaltknarre Ratsche, Adapter magnetisch für Hand- Akkuschrauber, S2 Stahl
1/4" Bit Box mit markierten Bits 33tlg, kleines Box-Set 1/4 Zoll Sortiment mit kleiner Umschaltknarre Ratsche, Adapter magnetisch für Hand- Akkuschrauber, S2 Stahl
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-4095
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4095
EAN/GTIN:
     4000146040959
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 338
1/4 Zoll Bit Box mit markierten Bits 33tlg
  • Mit hochbelastbarer Mini-Bit-Knarre – belastbar bis zu 75 Nm Drehmoment
  • Modernes und attraktives Box-Design
  • EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
  • Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung

Inhalt:
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 6
4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 2 - 3
4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 - 2 - 3
6 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 2 - 6 mm
7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] TX 10 - 40
7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 10 - 40
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll]
1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4 Zoll] 60 mm
1 Mini-Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 72 Zähne
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 17,55*
€ 24,09*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 32,59*
1
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 34,27*
6 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 22,31*
€ 36,87*
Lager 1498
42
1
€ 5,45*
ab € 31,83*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.