Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment PROJAHN, 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Box mit markierten Bits 33tlg, kleines Box-Set 1/4 Zoll Sortiment mit kleiner Umschaltknarre Ratsche, Adapter magnetisch für Hand- Akkuschrauber, S2 Stahl
1/4" Bit Box mit markierten Bits 33tlg, kleines Box-Set 1/4 Zoll Sortiment mit kleiner Umschaltknarre Ratsche, Adapter magnetisch für Hand- Akkuschrauber, S2 Stahl
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20301
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4095
EAN/GTIN:
     04000146040959
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 338
Ausführung:- Einhand-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen- hochbelastbare Mini-Bit-Ratsche bis 70 Nm- Magnetbithalter Technische Eigenschaften: Abtrieb: PH|PZ|Schlitz|Außensechskant Antriebsgröße: 1/4 Zoll Inhalt: 1 Mini-Bit-Knarre 1 Bit-Magnethalter 60 mm 1 Stecknuss-Bit-Adapter 1/4 Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant 2 Bits Schlitz 4 | 5 mm 4 Bits Kreuzschlitz PH1 | PH2 | PH2 | PH3 4 Bits Kreuzschlitz PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ3 7 Bits TORX® T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 7 Bits TORX® mit Bohrung T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 6 Bits Außensechskant 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
Weitere Informationen:
Sonstiges
Material
S2-Stahl
Abtrieb
Diverse
Norm(en)
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung
vernickelt
Antrieb
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit
33
Länge Produkt ohne Verpackung
125 mm
Arretierung Antrieb
Form C
Qualitätsstufe
Professional
Ausführung
Color-Ring
Größe Antrieb
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.