Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p423724 Herst.-Nr.: 4095 EAN/GTIN: 4000146040959 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4" Bit Box mit markierten Bits 33tlg- Mit hochbelastbarer Mini-Bit-Knarre – belastbar bis zu 75 Nm Drehmoment
- Modernes und attraktives Box-Design
- EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen
- Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
- Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Inhalt:2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 6 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 2 - 3 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 2 - 3 6 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 2 - 6 mm 7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 10 - 40 7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 10 - 40 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"] 60 mm 1 Mini-Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 72 Zähne Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße (in Zoll): | 6,3 / 1/4 | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Projahn | Verpackung: | 33-tlg. in Kunststoffbox | Norm: | DIN 3126 | Gewicht: | 350 | tlg.: | 33 | L: | 70 | B: | 125 | h: | 35 | Größe: | 1/4" | Anzahl der Teile: | 33 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, spiralbohrer din 338 projahn, bit-satz, Projahn, 1/4", Bit, Box, mit, markierten |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 17,53* | € 24,28* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 23,12* | € 31,87* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,08* | € 32,43* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 22,50* | € 36,37* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 31,47* | € 41,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|