Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,5 mm in tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,5 mm in tasche
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,5 mm in tasche
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-28075
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     28075
EAN/GTIN:
     4000146280751
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,5 mm in tasche
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • 5% cobaltlegiert
Weitere Informationen:
Material:
Material
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 va, din 338, din 338 projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ, VA, ECO 7,5, mm, in, tasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,13*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,20*
Lager 1498
9
1
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,26*
1 Tag
11
1
€ 6,45*
ab € 5,63*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.