Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,9 mm
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,9 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-260690
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     260690
EAN/GTIN:
     4000146260692
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,9 mm
Präziser und schneller Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
  • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
Weitere Informationen:
Material:
Material
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, spiralbohrer din 338 6,9mm, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ, S SPEED, 6,9, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 5,78*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,14*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 6,33*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.