Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 1,0 mm
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 1,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-255010
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     255010
EAN/GTIN:
     4000146019085
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 1,0 mm
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle, Buntmetalle und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
Material
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ n 1,0mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, BASIC, Typ, N 1,0, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,94*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 0,94*
3 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,97*
10
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,14*
1 Tag
100
10
€ 6,45*
ab € 1,03*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.