Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,3 mm
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,3 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-250730
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     250730
EAN/GTIN:
     4000146250730
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 7,3 mm
  • Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
Material
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ausspitzung:
Ausspitzung
Ø:
Ø mm
Kernanstieg:
Kernanstieg
Kerndicke:
Kerndicke
L2:
L2 mm
Norm(en):
Norm(en)
Nutenform:
Nutenform
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Spitzenwinkel:
Spitzenwinkel
Toleranz:
Toleranz
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
Verwendung:
Verwendung
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 va, din 338, din 338 projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ, VA, ECO 7,3, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 4,32*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,36*
Lager 1498
13
10
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 4,49*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,68*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.