Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-14324 Herst.-Nr.: 14324 EAN/GTIN: 4020772014322 |
| |
|
| | |
| Schlosskasten, blank mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel. Riegel aus Zink-Druckguss. Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494. - Dorn 60 mm - Tour 2-tourig - Nuss 8 mm - Entfernung PZ 72 mm - Entfernung RZ 74 mm - Falle vorstehend 3 mm Weitere Informationen: | | Kastenbreite A: | Kastenbreite A mm | Schließung: | Schließung | B: | B mm | C: | C mm | D: | D mm | E: | E mm | F: | F mm | Materialdicke: | Materialdicke mm | Gewicht: | Gewicht g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,95* | € 75,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,56* | € 82,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 82,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|