Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140U-30KW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140U-30KW Schlosskasten, blank
140U-30KW Schlosskasten, blank
140U-30KW Schlosskasten, blank
140U-30KW Schlosskasten, blank
140U-30KW Schlosskasten, blank
140U-30KW Schlosskasten, blank
140U-30KW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14324
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14324
EAN/GTIN:
     4020772014322
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Riegel aus Zink-Druckguss.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
RZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
D:
74 mm
E:
24,0 mm
F:
31,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: Schlosskasten, amf schlosskasten, schlosskasten, 140u-30kw, 140u, 30kw, blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.