Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-12864 Herst.-Nr.: 12864 EAN/GTIN: 4020772012861 |
| |
|
| | |
| Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank mit verzinktem Rollfallen-Riegelschloss Nr. 142R-**, mit Edelstahlstulpe. Rechts und links verwendbar. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel. - Dorn 60 mm - Tour 2-tourig - Entfernung 72 mm Weitere Informationen: | | Kastenbreite A: | Kastenbreite A mm | Schließung: | Schließung | B: | B mm | C: | C mm | E: | E mm | F: | F mm | Gewicht: | Gewicht g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,90* | € 86,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 73,36* | € 94,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,67* | € 94,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|