Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140R-30ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140R-30ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
140R-30ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
140R-30ZW Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-12864
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     12864
EAN/GTIN:
     4020772012861
Suchbegriffe:
Pendeltür-Einsteckschloss
Pendeltürschloss
Rollfallen-Riegelschloss
Schlosskasten
Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank
mit verzinktem Rollfallen-Riegelschloss Nr. 142R-**, mit Edelstahlstulpe. Rechts und links verwendbar. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: amf schlosskasten, schlosskasten, 140r-30zw, 140r, 30zw, rollfallen-riegelschloss, blank, mit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.