Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1205x585x1790mm 3x4 Fächer Typ D R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 2x230V,2xUSB je Fa
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 2x230V,2xUSB je Fa
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 2x230V,2xUSB je Fa
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 2x230V,2xUSB je Fa
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 2x230V,2xUSB je Fa
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 2x230V,2xUSB je Fa
Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.416.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.416.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1205, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Fächer nebeneinander: 3, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, 2 x USB, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1205
Tiefe mm:
585
Höhe mm:
1790
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.804,97*
€ 3.978,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.816,55*
€ 3.978,73*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.820,02*
€ 3.978,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.900,71*
€ 4.056,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.909,22*
€ 4.075,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.056,45*
€ 4.827,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.034,50*
€ 4.801,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.942,19*
€ 4.691,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.900,71*
€ 4.641,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.