| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-62.637.020 Herst.-Nr.: 62.637.020 EAN/GTIN: 4047417507551 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 717 | Tiefe mm: | 572 | Höhe mm: | 1000 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,42* | € 505,64* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,08* | € 506,69* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,22* | € 516,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,02* | € 518,52* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,68* | € 530,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|