Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1500x400x1000mm KEY Lock R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.715.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.715.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1000
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.056,31*
€ 1.207,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,71*
€ 1.207,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,55*
€ 1.213,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.308,11*
€ 1.495,56*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,51*
€ 1.436,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,12*
€ 1.435,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,11*
€ 1.373,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,58*
€ 1.325,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,71*
€ 1.251,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.