Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1250x500x1950mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.778.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.778.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1950
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 798,51*
€ 919,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,16*
€ 919,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,70*
€ 923,88*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,03*
€ 1.142,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,67*
€ 1.094,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,47*
€ 1.092,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,68*
€ 1.023,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,16*
€ 952,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.