Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1500x400x1000mm KEY Lock R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.761.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.761.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1000
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 792,93*
€ 916,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,74*
€ 916,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,89*
€ 920,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,47*
€ 1.138,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,21*
€ 1.090,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,03*
€ 1.088,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,82*
€ 1.050,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,36*
€ 1.010,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,74*
€ 945,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.