Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x580x1950mm KEY Lock R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.755.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.755.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszugböden: 4, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürenschrank hxbxt 1.950 x 2.000 x 580 mm, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.623,94*
€ 1.850,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,54*
€ 1.850,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.621,47*
€ 1.858,57*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,11*
€ 2.269,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,52*
€ 2.202,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,10*
€ 2.148,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,85*
€ 2.043,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,85*
€ 1.983,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,54*
€ 1.924,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.