Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Diamantschleifstift DSH Zylinderform 8.3x10 mm Schaft 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A340208310126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A340208310126
EAN/GTIN:
     4027497031405
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Fräsmesser
Frässtift
Lukas-Erzett VHM Diamantschleifstift DSH Zylinderform 8.3x10 mm Schaft 8 mm Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 75 Korngröße D126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 65 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
8,3 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Korngröße:
D126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
65 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinfrässtift, Rotorfräser, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, zylinderfrässtift schaft 8mm, frässtift zylinderform, frässtifte lukas, Feinschleifstif, Feinschleifstif-VHM, 4027497031405, 8.3x10 mm, A340208310126, Diamant, Diamantschleifer, Diamantschleifer-VHM, Diamant-Schleifstift, Diamant-Schleifstift-VHM, Diamant-Stift, Diamant-Stift-VHM, Diamant-VHM, DSH, LUKAS VHM, LUKAS-ERZETT, Schaft 8 mm, schleifstift diamant, schleifstift diamant-VHM, VHM, Zylinderform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,62*
€ 73,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 78,50*
€ 4,90*
ab € 63,64*
€ 81,88*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,71*
€ 81,89*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,67*
€ 102,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.