Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Diamantschleifstift DSH Zylinderform 4.3x5 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A340204305126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A340204305126
EAN/GTIN:
     4027497031382
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Fräsmesser
Frässtift
Lukas-Erzett VHM Diamantschleifstift DSH Zylinderform 4.3x5 4 mm Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 75 Korngröße D126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 70 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
5 mm
Werkzeugdurchmesser:
4,3 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Korngröße:
D126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
70 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinfrässtift, Rotorfräser, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, Feinschleifstif, Feinschleifstif-VHM, 4.3x5 mm, 4027497031382, A340204305126, Diamant, Diamantschleifer, Diamantschleifer-VHM, Diamant-Schleifstift, Diamant-Schleifstift-VHM, Diamant-Stift, Diamant-Stift-VHM, Diamant-VHM, DSH, LUKAS VHM, LUKAS-ERZETT, Schaft 4 mm, schleifstift diamant, schleifstift diamant-VHM, VHM, Zylinderform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,34*
€ 46,21*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 47,87*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,64*
€ 52,68*
1
€ 4,90*
ab € 39,25*
€ 52,76*
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 67,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.