Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifstift DSK Kugelform 6x6 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A34013094126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A34013094126
EAN/GTIN:
     4027497031337
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Lukas-Erzett Diamantschleifstift DSK Kugelform 6x6 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 40 Korngröße D126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 34 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Korngröße:
D126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
34 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstif, 4027497031337, 6x6 mm, A34013094126, Diamant, Diamantschleifer, Diamant-Schleifstift, Diamant-Stift, DSK, Kugelform, LUKAS Diamantschleifstift, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, schleifstift diamant
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,37*
€ 31,05*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 32,23*
1
€ 4,90*
ab € 24,57*
€ 34,38*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,62*
€ 34,57*
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,99*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.