| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A34013092126 Herst.-Nr.: A34013092126 EAN/GTIN: 4027497031313 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Diamantschleifstift DSK Kugelform 4x4 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 40 Korngröße D126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 36 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Kugel | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 4 mm | Werkzeugdurchmesser: | 4 mm | Gesamtlänge: | 40 mm | Korngröße: | D126 | Produktverpackung: | Beutel | Schaftlänge: | 36 mm | Sicherheitsnorm: | EN 13236 | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstif, 4027497031313, 4x4 mm, A34013092126, Diamant, Diamantschleifer, Diamant-Schleifstift, Diamant-Stift, DSK, Kugelform, LUKAS Diamantschleifstift, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, schleifstift diamant |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 15,34* | € 21,57* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,94* | € 24,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,87* | € 24,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,36* | € 28,32* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 34,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|