Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifstift DSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A34013090126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A34013090126
EAN/GTIN:
     4027497031290
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Lukas-Erzett Diamantschleifstift DSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 40 Korngröße D126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 38 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
2 mm
Werkzeugdurchmesser:
2 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Korngröße:
D126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
38 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstif, 2x2 mm, 4027497031290, A34013090126, Diamant, Diamantschleifer, Diamant-Schleifstift, Diamant-Stift, DSK, Kugelform, LUKAS Diamantschleifstift, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, schleifstift diamant
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 17,96*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,98*
€ 18,29*
1
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 20,70*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 20,96*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.