Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifstift DS Zylinderform 3.5x5 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3401305412601
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3401305412601
EAN/GTIN:
     4027497031191
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Lukas-Erzett Diamantschleifstift DS Zylinderform 3.5x5 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 40 Korngröße D126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 35 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
5 mm
Werkzeugdurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Korngröße:
D126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
35 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstif, 3.5x5 mm, 4027497031191, A3401305412601, Diamant, Diamantschleifer, Diamant-Schleifstift, Diamant-Stift, DS, LUKAS Diamantschleifstift, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, schleifstift diamant, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,04*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,50*
€ 16,40*
1
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 18,30*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 18,73*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.