| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A12031630605 Herst.-Nr.: A12031630605 EAN/GTIN: 4027497006861 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett HSS-Fräser MFL Rundkegelform für Edelstahl/Stahl 16x30 mm Schaft 6 mm | Verz. 5 Werkzeugform Rundkegel Gesamtlänge mm 70 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Rundkegel | Gesamtlänge: | 70 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Stirnverzahnungsart: | Felderverzahnung | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 30 mm | Werkzeugdurchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, frässtift baumform lukas, frässtift baumform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 5, 16x30 mm, 4027497006861, A12031630605, Edelstahl, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, Frässtifte, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS-Fräser, LUKAS HSS-Fräser, LUKAS-ERZETT, MFL, Rotierende Feile, Rundkegelform, Schaft 6 mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 15,48* | € 20,44* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,90* | € 21,14* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,90* | € 22,84* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,43* | € 29,39* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,24* | € 39,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|