| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A100106133050001 Herst.-Nr.: A100106133050001 EAN/GTIN: 4027497001385 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFAS Zylinderform für Edelstahl/Stahl 6x13 mm Schaft 3 mm | stirnverzahnt Verz. 5 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 43 Schaftlänge mm 30 Stirnverzahnungsart Normalverzahnt = Umfangszähnezahl Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 3 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 13 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Gesamtlänge: | 43 mm | Schaftlänge: | 30 mm | Stirnverzahnungsart: | Normalverzahnt = Umfangszähnezahl | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 3 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 13 mm | Werkzeugdurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform schaft 3mm, frässtift zylinderform, frässtifte lukas, stirnverzahnt Verz. 5, 4027497001385, 6x13 mm, A100106133050001, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFAS, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 3 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,12* | € 17,03* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,07* | € 17,08* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,80* | € 19,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,82* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|