Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel 440-4.5 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
440-4.5
440-4.5
440-14;440-5.5;440-13;440-11;440-3.2;440-8;440-4.5;440-12;440-10;440-3.5;440-7;440-4;440-6;440-5
Artikel-Nr.:
     1498-12643-440-4.5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-4.5
EAN/GTIN:
     4000896020140
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß (b1):
11 mm
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Oberfläche:
verchromt
Gesamtlänge:
70 mm
Länge:
70 mm
Masse (Gewicht):
,004 kg
Maulstellung:
15 °
Nettogewicht:
4 g
Oberflächenschutz:
verchromt
Schlüsselweite (1):
4,5 mm
min. Dicke des Kopfes (a1):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschluessel (Doppel-), Gabelschlüssel (Doppel)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 11,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,24*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,35*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 9,12*
€ 11,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.